マキタ 電動工具 部品のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
379件の「マキタ 電動工具 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタバッテリーケース」、「マキタ スライドマルノコ 部品」、「電動ドライバー スクリュー」などの商品も取り扱っております。



テコの応用で楽々穴あけ! 握りやすいグリップと二重絶縁構造!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 チャック能力(mm) 2~13 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 電源(V) 単相100 電流(A) 9 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 フトコロ(mm) 80 仕様 二重絶縁、ブレーキ付 付属品 (+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース 質量(kg) 4.9 長さ(mm) 最大:541、最小:346
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
充電時間(分) 約22 付属品 米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm) 74 質量(kg) 1.1(BL1015装着時) 高さ(mm) 173 奥行(mm) 235 電源(V) 10.8 吐出量(L/min) 10.0(200kPa時) バッテリー容量(Ah) 1.5 作業量(目安) 【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm) 650 最大圧力(kPa) 830[121PSI] 適合タイヤバルブ 米式、英式、仏式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブナの圧縮材。木工用接着剤の水分で圧縮材が復元し、正確に位置決めします。
用途ジョイントカッタで使用します
1袋(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一発昇降機構採用。 ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。
質量(kg) 2.2 耐荷重N(kgf) 800[82] 昇降幅(mm) 50~140 ローラー径(Φmm) 22
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


1セットほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm) ドライウォール4 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 480 コード長さ(m) 20 カーボンブラシ呼び番号 408 センターハイト(mm) 22 全長(mm) 272 付属品 +ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック 質量(kg) 1
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm) テクスネジ5/ドライウォール5 回転数(min-1[r.p.m]) 4500 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 480 コード長さ(m) 20 カーボンブラシ呼び番号 408 センターハイト(mm) 22 全長(mm) 272 付属品 +ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック 質量(kg) 1
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷


1個
939 税込1,033
3日以内出荷